Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll UD-Profil 32 mm

Artikelnummer: Z00044884
EAN: 4010886627273
Herstellernummer: 6272750
Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll UD-Profil 32 mm
Inkl. Steuern: 17,52 € VE 1 Stück Netto 14,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · UD-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · griffig gerändelt · handbetätigt · geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 32
Gesamtlänge (mm) 57,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen