Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll UD-Profil 46 mm

Artikelnummer: Z00044889
EAN: 1234
Herstellernummer: 6273130
Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll UD-Profil 46 mm
Inkl. Steuern: 24,79 € VE 1 Stück Netto 20,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · UD-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · griffig gerändelt · handbetätigt · geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 46
Gesamtlänge (mm) 65,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen