Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll UD-Profil 50 mm

Artikelnummer: Z00044890
EAN: 4010886627327
Herstellernummer: 6273210
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll UD-Profil 50 mm
Inkl. Steuern: 29,74 € VE 1 Stück Netto 24,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · UD-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · griffig gerändelt · handbetätigt · geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 68,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen