Steckschlüsseleinsatz 3/8Zoll 6-kant 11/32Zoll

Artikelnummer: Z00044600
EAN: 4010886623244
Herstellernummer: 6232450
Steckschlüsseleinsatz 3/8Zoll 6-kant 11/32Zoll
Inkl. Steuern: 6,46 € VE 1 Stück Netto 5,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 11/32
Ø 2 (mm) 17,5
Ø 1 (mm) 13,1
Antriebsvierkant 3/8
Antriebsvierkant mm 10
Kopftiefe (mm) 9,0
Gesamtlänge (mm) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen