Steckschlüsseleinsatz 3/8Zoll Außen-TORX E5

Artikelnummer: Z00044763
EAN: 4010886625026
Herstellernummer: 6250270
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 3/8Zoll Außen-TORX E5
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 1 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit Kugelfangrille · handbetätigt · DIN 3124 / ISO 2725

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite E 5
Gesamtlänge (mm) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen