Steckschlüsseleinsatz 3/8Zoll SW 8mm UD-Profil Chrom CV.

Artikelnummer: Z00044611
EAN: 4010886857366
Herstellernummer: 1845721
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 3/8Zoll SW 8mm UD-Profil Chrom CV.
Inkl. Steuern: 5,99 € VE 1 Stück Netto 5,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8
Ø 2 (mm) 17,5
Ø 1 (mm) 12,1
Antriebsvierkant 3/8
Antriebsvierkant mm 10
Kopftiefe (mm) 9,0
Gesamtlänge (mm) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen