GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 3/8"

Artikelnummer: Z00044661
EAN: 4010886625972
Herstellernummer: 6259730
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 3/8"
UVP: 21,31 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 13,99 € Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3/8 Zoll
Antriebsvierkant 3/8
Gesamtlänge 63,5 Millimeter
Ø 1 14,1 Millimeter
Ø 2 17,5 Millimeter
Kopftiefe 11 Millimeter
Antriebsvierkant mm 10 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Länge 1 63,5 Millimeter
Durchmesser d1 14,1 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant 3/8 Zoll
Durchmesser 2
Verpackungseinheit
Durchmesser d2 17,5 Millimeter
Antriebsaufnahme 10 Millimeter
Durchmesser 1
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Länge (L, L1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]