Steckschlüsseleinsatz 50,0 mm 1", 12-kant

Artikelnummer: Z00418957
EAN: 4010886617526
Steckschlüsseleinsatz 50,0 mm 1", 12-kant
Inkl. Steuern: 38,38 € VE 1 Stück Netto 32,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüsseleinsätze 1"

DIN 3124 · ISO 2725 Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-D 25, ISO 1174 mit Stiftsicherung, griffige Kreuzrändelung. UD-Profil, aus CV-Stahl 31CrV3, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen