• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 48%

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 55 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 81,04 €
42,14 €

Netto 35,41 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant 1 Zoll
Antriebsvierkant mm 25,4 mm
Ausführung 12-KT.
Durchmesser 1 77,6 Millimeter
Durchmesser 2 50,0 Millimeter
Gewicht kg 1,129 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 37,5 Millimeter
Länge (L, L1) 80,0 Millimeter
Material CV-Stahl
Modell 6175390
Norm DIN 3124, ISO 2725-1
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 55 Millimeter
Schlüsselweite mm 55
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
GEDORE Zahnradknarre 1" 720 mm
UVP: 220,15 € 129,00 € Netto 108,40 € - versandkostenfrei
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben