GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 60 mm

Artikelnummer: Z00418959
EAN: 4010886617540
Herstellernummer: 6175470
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 60 mm
UVP: 92,58 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 56,76 € Netto 47,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 85 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Antriebsaufnahme 1 Zoll
Verpackungseinheit
Durchmesser d1 83,9 Millimeter
Durchmesser d2 50,0 Millimeter
Länge (L, L1)
Durchmesser 1
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge 1 85,0 Millimeter
Durchmesser 2
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 25 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Antriebsaufnahme Vierkant
Kopftiefe 41,0 Millimeter
Schlüsselweite 60 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]