GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 75 mm

Artikelnummer: Z00418962
EAN: 4010886617571
Herstellernummer: 6175710
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 75 mm
UVP: 133,76 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 79,30 € Netto 66,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 95 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopftiefe (a1, t)
Länge 1 95,0 Millimeter
Kopftiefe 51,0 Millimeter
Durchmesser 2
Durchmesser d2 59,5 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant 1 Zoll
Länge (L, L1)
Durchmesser 1
Durchmesser d1 102,6 Millimeter
Verpackungseinheit
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Schlüsselweite 75 Millimeter
Antriebsaufnahme 25 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]