GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant 8 mm

Artikelnummer: Z00445912
EAN: 4010886623039
Herstellernummer: 6230320
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant 8 mm
UVP: 8,21 €   - Sie sparen 30%
Brutto Set-Preis 5,74 € Netto 4,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 28 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant 3/8 Zoll
Durchmesser 2
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Durchmesser d1 12,1 Millimeter
Kopftiefe 9,0 Millimeter
Durchmesser 1
Länge (L, L1)
Kopftiefe (a1, t)
Schlüsselweite 8 Millimeter
Antriebsaufnahme 10 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Durchmesser d2 17,5 Millimeter
Länge 1 28 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]