Steckschlüsseleinsatz B.14mm 1/2Zoll Schlitz GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053344
EAN: 4010886616215
Herstellernummer: 6162140
Steckschlüsseleinsatz B.14mm 1/2Zoll Schlitz GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 14,09 € VE 1 Stück Netto 11,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Kugelfangrille · für Schlitzschrauben · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · handbetätigt · mit Kugelfangrille · griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 2,5
Schneidenbreite (mm) 14,00
Gesamtlänge (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen