Kraftschrauber-Verlängeru ng 1/4Zoll 50 mm

Artikelnummer: Z00046345
EAN: 4010886620113
Herstellernummer: 6201140
Gedore
Kraftschrauber-Verlängeru ng 1/4Zoll 50 mm
Inkl. Steuern: 11,13 € VE 1 Stück Netto 9,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert · Hinweis: Bild ist Referenzbild

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Gesamtlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen