Kraftschrauber-Verlängeru ng 1Zoll 405 mm

Artikelnummer: Z00046521
EAN: 4010886665817
Herstellernummer: 6658190
Kraftschrauber-Verlängeru ng 1Zoll 405 mm
Inkl. Steuern: 60,54 € VE 1 Stück Netto 50,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174 Form F und H · GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert · KB 3770 und KB 3775 für SW 75 + 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 45
Länge (mm) 45
Material Sonderstahl
Gesamtlänge (mm) 405
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen