Kraftschrauber-Verlängeru ng 3/4Zoll 300 mm

Artikelnummer: Z00046620
EAN: 4010886667576
Herstellernummer: 6675790
Gedore
Kraftschrauber-Verlängeru ng 3/4Zoll 300 mm
Inkl. Steuern: 33,95 € VE 1 Stück Netto 28,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H · GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 36
Länge (mm) 35
Material Sonderstahl
Gesamtlänge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen