Kraftschrauber-Verlängeru ng 3/4Zoll 405 mm

Artikelnummer: Z00046621
EAN: 4010886667583
Herstellernummer: 6675870
Gedore
Kraftschrauber-Verlängeru ng 3/4Zoll 405 mm
Inkl. Steuern: 44,78 € VE 1 Stück Netto 37,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H · GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 36
Länge (mm) 35
Material Sonderstahl
Gesamtlänge (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen