Kraftschrauber-Verlängeru ng 3/8Zoll 76 mm

Artikelnummer: Z00046566
EAN: 4010886626177
Herstellernummer: 6261710
Kraftschrauber-Verlängeru ng 3/8Zoll 76 mm
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert · Hinweis: Bild ist Referenzbild

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 3/8
Antriebsvierkant mm 10
Gesamtlänge (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen