GEDORE Kurbel 1/2" 395 mm

Artikelnummer: Z00426722
EAN: 4010886614334
Herstellernummer: 6143350
GEDORE Kurbel 1/2" 395 mm
UVP: 29,87 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 18,49 € Netto 15,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 395,0 Millimeter
Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Länge (L, L1)
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Antriebsvierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Länge 1 395 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]