Steckschlüsseleinsatz PZD2 1/4Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00054069
EAN: 4010886618721
Herstellernummer: 6187210
Gedore
Steckschlüsseleinsatz PZD2 1/4Zoll GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 6,78 € VE 1 Stück Netto 5,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv (PZD) · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt ·Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, aus Sonderstahl manganphosphatiert · mit Kugelfangrille, griffig gerändelt · handbetätigt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Größe PZD 2
Gesamtlänge (mm) 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen