Steckleiste L.480mm f.3/8Zoll f.14Einsätze GEDORE

Artikelnummer: Z00053417
EAN: 4010886842515
Herstellernummer: 1761099
Steckleiste L.480mm f.3/8Zoll f.14Einsätze GEDORE
Inkl. Steuern: 24,70 € VE 1 Stück Netto 20,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für 14 Steckschlüssel-Einsätze mit 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb und zwei Innenvierkant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen · durch eine 90°-Drehung werden die Einsätze am Vierkant sicher arretiert · durch eine 90°-Drehung in Gegenrichtung werden die Einsätze entsichert und können leicht entnommen werden · ein starker Magnet ermöglicht ein sicheres Anbringen der Leiste an metallischen Gegenständen · zusätzliche Bohrungen in der Leiste ermöglichen eine Schraubmontage an nicht metallischen Gegenständen und Wänden · Lieferung ohne Steckschlüssel-Einsätze und Knarre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10,0 mm (3/8")
Gesamtlänge (mm) 480

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen