Steckschl.Eins. 1/2 1. 1/16 x41,5mm12ktGedore

Artikelnummer: Z00302756
EAN: 1234
Herstellernummer: D 19 1. 1/16AF
Steckschl.Eins. 1/2 1. 1/16 x41,5mm12ktGedore
Inkl. Steuern: 11,79 € VE 1 Stück Netto 9,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 36,7 mm, Länge: 41,5 mm, Schlüsselweite A.F.: 1.1/16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite A.F. 1.1/16
Außen-Ø (mm) 36,7
Länge (mm) 41,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen