Steckschl.Eins. 1/2 13 x38 mm 12kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302702
EAN: 1234
Herstellernummer: D 19 13
Steckschl.Eins. 1/2 13 x38 mm 12kt. Gedore
Inkl. Steuern: 6,16 € VE 1 Stück Netto 5,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2, GEDORE-Vanadium-Stahl Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille, geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung. Aus GEDORE-Vanadium-Stahl 31CrV3. Attribute: Außen-Ø: 19,2 mm, Länge: 38,0 mm, Schlüsselweite: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Außen-Ø (mm) 19,2
Länge (mm) 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen