Steckschl.Eins. 1/2 15 x77 mm 12kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302728
EAN: 1234
Herstellernummer: D 19 L 15
Steckschl.Eins. 1/2 15 x77 mm 12kt. Gedore
Inkl. Steuern: 16,89 € VE 1 Stück Netto 14,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

12-kant Steckschlüssel-Einsatz 1/2 GEDORE, lang Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille, geschliffen und matt verchromt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 21,7 mm, Länge: 77,0 mm, Schlüsselweite: 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 15
Außen-Ø (mm) 21,7
Länge (mm) 77,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen