Steckschl.Eins. 1/2 16 x39,5mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302661
EAN: 4010886613092
Herstellernummer: 19 16
Steckschl.Eins. 1/2 16 x39,5mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 6,75 € VE 1 Stück Netto 5,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 GEDORE Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille, geschliffen und matt verchromt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 22,5 mm, Länge: 39,5 mm, Schlüsselweite: 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16
Außen-Ø (mm) 22,5
Länge (mm) 39,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen