Steckschl.Eins. 1/2 18 x39,5mm 12kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302707
EAN: 1234
Herstellernummer: D 19 18
Steckschl.Eins. 1/2 18 x39,5mm 12kt. Gedore
Inkl. Steuern: 7,74 € VE 1 Stück Netto 6,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2, GEDORE-Vanadium-Stahl Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille, geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung. Aus GEDORE-Vanadium-Stahl 31CrV3. Attribute: Außen-Ø: 25,5 mm, Länge: 39,5 mm, Schlüsselweite: 18 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 18
Außen-Ø (mm) 25,5
Länge (mm) 39,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen