Steckschl.Eins. 1/2 25/32 x40 mm12ktGedore

Artikelnummer: Z00302751
EAN: 4010886613733
Herstellernummer: D 19 25/32AF
Gedore
Steckschl.Eins. 1/2 25/32 x40 mm12ktGedore
Inkl. Steuern: 8,32 € VE 1 Stück Netto 6,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 27,7 mm, Länge: 40,0 mm, Schlüsselweite A.F.: 25/32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite A.F. 25/32
Außen-Ø (mm) 27,7
Länge (mm) 40,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen