Steckschl.Eins. 1/2 E14x38 mm Gedore

Artikelnummer: Z00302841
EAN: 1234
Herstellernummer: TX 19 E14
Steckschl.Eins. 1/2 E14x38 mm Gedore
Inkl. Steuern: 10,89 € VE 1 Stück Netto 9,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Steckschlüssel-Einsatz 1/2 GEDORE für Außen-TORX -Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille, geschliffen und matt verchromt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 17,0 mm, für Schrauben: M12 , Größe: E 14 , Länge: 38,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 17,0
Länge (mm) 38,0
Größe E14
für Schrauben M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen