Steckschl.Eins. 1/2 VDE13 x54 mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302956
EAN: 1234
Herstellernummer: VDE 19 13
Steckschl.Eins. 1/2 VDE13 x54 mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 15,14 € VE 1 Stück Netto 12,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3. VDE-isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900 : 2004. Attribute: Außen-Ø: 23,2 mm, Länge: 54 mm, Schlüsselweite: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Außen-Ø (mm) 23,2
Länge (mm) 54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen