Steckschl.Eins. 1/4 11/32 x25 mm 6ktGedore

Artikelnummer: Z00302362
EAN: 1234
Herstellernummer: 20 11/32AF
Steckschl.Eins. 1/4 11/32 x25 mm 6ktGedore
Inkl. Steuern: 10,10 € VE 1 Stück Netto 8,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 GEDORE, in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Kugelfangrille, geschliffen, matt verchromt und griffig gerändelt. Attribute: Außen-Ø: 13,0 mm, Länge: 27,4 mm, Schlüsselweite: 11/32 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite Zoll 11/32
Außen-Ø (mm) 13,0
Länge (mm) 27,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen