Steckschl.Eins. 1/4 11 x50 mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302354
EAN: 1234
Herstellernummer: 20 L 11
Steckschl.Eins. 1/4 11 x50 mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 14,09 € VE 1 Stück Netto 11,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4, lang, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille, geschliffen, matt verchromt und griffig gerändelt. Attribute: Außen-Ø: 16,0 mm, Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 11,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 11,0
Außen-Ø (mm) 16,0
Länge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen