Steckschl.Eins. 1/4 13 x25 mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302341
EAN: 4010886616666
Herstellernummer: 20 13
Gedore
Steckschl.Eins. 1/4 13 x25 mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 4,90 € VE 1 Stück Netto 4,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 GEDORE Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725, mit Kugelfangrille, geschliffen, matt verchromt und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Attribute: Außen-Ø: 18,0 mm, Länge: 24,7 mm, Schlüsselweite: 13,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13,0
Außen-Ø (mm) 18,0
Länge (mm) 24,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen