Steckschl.Eins. 1/4 E10x25 mm Gedore

Artikelnummer: Z00302441
EAN: 1234
Herstellernummer: TX 20 E10
Steckschl.Eins. 1/4 E10x25 mm Gedore
Inkl. Steuern: 7,27 € VE 1 Stück Netto 6,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Steckschlüssel-Einsatz 1/4 für Außen-TORX -Schrauben, GEDORE Vanadium Stahl Ausführung: Mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Attribute: Außen-Ø: 13,0 mm, für Schrauben: M8 , Größe: E 10 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 13,0
Länge (mm) 25
Größe E 10
für Schrauben M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen