Steckschl.Eins.1. 41 x70 mm 12kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302939
EAN: 1234
Herstellernummer: D 21 41
Steckschl.Eins.1. 41 x70 mm 12kt. Gedore
Inkl. Steuern: 35,02 € VE 1 Stück Netto 29,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1 Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 60,1 mm, Länge: 70 mm, Schlüsselweite: 41 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 41
Außen-Ø (mm) 60,1
Länge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen