Steckschl.Eins.1. 50 x75 mm 12kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302941
EAN: 4010886617526
Herstellernummer: D 21 50
Gedore
Steckschl.Eins.1. 50 x75 mm 12kt. Gedore
Inkl. Steuern: 47,89 € VE 1 Stück Netto 40,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1 Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 71,4 mm, Länge: 75 mm, Schlüsselweite: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 50
Außen-Ø (mm) 71,4
Länge (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen