Steckschl.Eins. 3/4 27 x54,5mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302898
EAN: 4010886627051
Herstellernummer: 32 27
Gedore
Steckschl.Eins. 3/4 27 x54,5mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 15,58 € VE 1 Stück Netto 13,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 GEDORE Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Stiftsicherung, geschliffen und matt verchromt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 39,6 mm, Länge: 54,5 mm, Schlüsselweite: 27 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Außen-Ø (mm) 39,6
Länge (mm) 54,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen