Steckschl.Eins. 3/4 30 x57,5mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302899
EAN: 4010886627075
Herstellernummer: 32 30
Gedore
Steckschl.Eins. 3/4 30 x57,5mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 16,83 € VE 1 Stück Netto 14,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 GEDORE Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Stiftsicherung, geschliffen und matt verchromt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 43,3 mm, Länge: 57,5 mm, Schlüsselweite: 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 30
Außen-Ø (mm) 43,3
Länge (mm) 57,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen