Steckschl.Eins. 3/4 36 x59,5mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302903
EAN: 4010886627099
Herstellernummer: 32 36
Gedore
Steckschl.Eins. 3/4 36 x59,5mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 20,43 € VE 1 Stück Netto 17,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 GEDORE Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Stiftsicherung, geschliffen und matt verchromt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Außen-Ø: 50,8 mm, Länge: 59,5 mm, Schlüsselweite: 36 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 36
Außen-Ø (mm) 50,8
Länge (mm) 59,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen