Steckschl.Eins. 3/8 6 x28 mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302496
EAN: 1234
Herstellernummer: 30 6
Steckschl.Eins. 3/8 6 x28 mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 6,93 € VE 1 Stück Netto 5,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8 GEDORE, mit griffiger Kreuzrändelung Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille, geschliffen, matt verchromt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Kreuzrändelung. Attribute: Ausführung: *Nicht genormte Größe. , Außen-Ø: 9,7 mm, Länge: 28 mm, Schlüsselweite: 6* mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6*
Außen-Ø (mm) 9,7
Ausfuehrung *Nicht genormte Größe.
Länge (mm) 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen