Steckschl.Eins. a.6kt1/2 13 x25 mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302579
EAN: 4010886932629
Herstellernummer: 19 SK 13
Steckschl.Eins. a.6kt1/2 13 x25 mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 11,70 € VE 1 Stück Netto 9,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz mit Sechskant-Antrieb 1/2 Ausführung: Aus GEDORE Stahl 42CrMo4, geschliffen und verchromt. Mit Sechskantantrieb und Durchgang für z. B. Gewindestangen. Attribute: Außen-Ø: 19,2 mm, Länge: 25,0 mm, Schlüsselweite: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Außen-Ø (mm) 19,2
Länge (mm) 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen