Steckschl.Eins. a.6kt1/2 24 x32,5mm 6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302588
EAN: 4010886932711
Herstellernummer: 19 SK 24
Steckschl.Eins. a.6kt1/2 24 x32,5mm 6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 13,32 € VE 1 Stück Netto 11,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz mit Sechskant-Antrieb 1/2 Ausführung: Aus GEDORE Stahl 42CrMo4, geschliffen und verchromt. Mit Sechskantantrieb und Durchgang für z. B. Gewindestangen. Attribute: Außen-Ø: 33,0 mm, Länge: 32,5 mm, Schlüsselweite: 24 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24
Außen-Ø (mm) 33,0
Länge (mm) 32,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen