Steckschl.Eins.-Grt. 1/2 15tlg. 10-32mm12kt.Gedore

Artikelnummer: Z00302739
EAN: 4010886882399
Herstellernummer: D 19 L-015
Steckschl.Eins.-Grt. 1/2 15tlg. 10-32mm12kt.Gedore
Inkl. Steuern: 261,07 € VE 1 Stück Netto 219,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2, lang Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit griffiger Kreuzrändelung. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlkassette, mit Schaumstoffeinlage. Attribute: Maße L x B x H: 320 x 210 x 55 mm, Satzinhalt: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 15-teilig 320 x 210 x 55 mm
Satzinhalt mm 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen