Steckschl.Grt. 1/2 14tlg. VDE 1001 Gedore

Artikelnummer: Z00302948
EAN: 1234
Herstellernummer: VDE 1001
Steckschl.Grt. 1/2 14tlg. VDE 1001 Gedore
Inkl. Steuern: 426,81 € VE 1 Stück Netto 358,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2 Ausführung: Alle Werkzeuge sind VDE-isoliert bis 1000 V, nach EN 60 900/IEC 60 900 : 2004. Lieferung im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage. 1 VDE-Umschaltknarre (Bestell-Nr. 6167) 8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze (Bestell-Nr. 6169) 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 mm 2 VDE-Verlängerungen (Bestell-Nr. 6168) 125; 250 mm 1 VDE-T-Griff mit Zugarretierung (Bestell-Nr. 6168) 1 VDE-Schraubendreher 5,5 mm 1 Winkelschraubendreher 2,5 mm Attribute: Maße L x B x H: 360 x 250 x 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 14-teilig 360 x 250 x 70 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen