GEDORE Steckschlüssel-Einsatz SW17mm 3/4" 4KT GEDORE DIN7422

Artikelnummer: Z00054137
EAN: 4010886627594
Herstellernummer: 6275930
GEDORE Steckschlüssel-Einsatz SW17mm 3/4" 4KT GEDORE DIN7422
UVP: 25,94 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 15,83 € Netto 13,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · griffig gerändelt · handbetätigt · mit Stiftsicherung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 80 Millimeter
Schlüsselweite mm 17 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Antriebsaufnahme Vierkant
Länge 1 80 Millimeter
Durchmesser d1 38 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 20 Millimeter
Antriebsaufnahme 3/4 Zoll
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Länge (L, L1)
Spitzenlänge (t, L2)
Schlüsselweite Sechskant 17 Millimeter
Verpackungseinheit
Durchmesser 1
Spitzenlänge 25,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]