Steckschlüsselhalter mit 11 Löchern

Artikelnummer: Z00046270
EAN: 4010886864135
Herstellernummer: 1920634
Steckschlüsselhalter mit 11 Löchern
Inkl. Steuern: 19,90 € VE 1 Stück Netto 16,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für 11 Steckschlüsseleinsätze · Lochdurchmesser 10x 25 mm und 1x 27,5 mm · Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm · Lieferung ohne Werkzeuge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 352
Tiefe (mm) 54
Höhe (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen