GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 15/16"

Artikelnummer: Z00426678
EAN: 4010886613764
Herstellernummer: 6137620
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 15/16"
UVP: 12,34 €   - Sie sparen 35%
Brutto Set-Preis 8,07 € Netto 6,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 41,5 Millimeter
SW 15/16
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Antriebsaufnahme 1/2 Zoll
Länge 1 41,5 Millimeter
Durchmesser 2
Durchmesser d2 28,3 Millimeter
Länge (L, L1)
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant
Schlüsselweite 15/16 Zoll
Durchmesser d1 32,6 Millimeter
Durchmesser 1
Zielgruppe Industrie
Kopftiefe (a1, t)
Kopftiefe 18,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]