GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 3/8"

Artikelnummer: Z00426666
EAN: 4010886613627
Herstellernummer: 6136220
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 3/8"
UVP: 9,22 €   - Sie sparen 32%
Brutto Set-Preis 6,30 € Netto 5,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 3/8
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 38,0 Millimeter
Durchmesser 1
Schlüsselweite 3/8 Zoll
Antriebsaufnahme 1/2 Zoll
Kopftiefe 15,0 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Durchmesser d2 22,5 Millimeter
Länge 1 38,0 Millimeter
Länge (L, L1)
Durchmesser 2
Zielgruppe Industrie
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Durchmesser d1 14,9 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]