Steckschlüsseleinsatz SW14mm 1/2Zoll 12KT lang GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053324
EAN: 1234
Herstellernummer: 6140250
Steckschlüsseleinsatz SW14mm 1/2Zoll 12KT lang GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 14,14 € VE 1 Stück Netto 11,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

lange Ausführung · 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · UD-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit Kugelfangrille · griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 77

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen