Steckschlüsseleinsatz SW36mm 1/2Zoll 6KT GEDORE f.4KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00053319
EAN: 1234
Herstellernummer: 1718711
Steckschlüsseleinsatz SW36mm 1/2Zoll 6KT GEDORE f.4KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 16,29 € VE 1 Stück Netto 13,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit Kugelfangrille, griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 36
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 44,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen