Steckschlüsseleinsatz SW50mm 3/4Zoll 6KT GEDORE DIN3124/ISO2725

Artikelnummer: Z00054133
EAN: 1234
Herstellernummer: 6271350
Steckschlüsseleinsatz SW50mm 3/4Zoll 6KT GEDORE DIN3124/ISO2725
Inkl. Steuern: 29,74 € VE 1 Stück Netto 24,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · 6-kant · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt geschliffen · griffig gerändelt · handbetätigt · mit Stiftsicherung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 50
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 68,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen